Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ξαπλώστρα συνεργείου με ενισχυμένη επένδυση

Ξαπλώστρα συνεργείου με ενισχυμένη επένδυση
ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΑΥΡΗ 1045X517X90MM

Αρ. είδους 071593 55

EAN 4062856296088

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ξαπλώστρα συνεργείου με ενισχυμένη επένδυση

Αρ. είδους 071593 55
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
Εξαιρετικά στιβαροί και εύχρηστοι τροχοί κίνησης και αντικαθιστώμενοι τροχοί διεύθυνσης από TPU
  • Εργονομικά σχεδιασμένα μαξιλαράκια για την περιοχή της πλάτης, των ώμων και της κεφαλής με ανθρακί φινίρισμα

  • Τροχοί από πλαστικό υψηλής ποιότητας για σκληρά και ευπαθή δάπεδα

  • Με πλάκες συγκράτησης αντικειμένων με μαγνήτη αριστερά και δεξιά της επένδυσης για την κεφαλή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

1045 mm

Πλάτος (B)

517 mm

Ύψος (H)

90 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

130 kg

Υλικό

Πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα

Χρώμα

Μαύρο

Αριθμός ρολών

6 Stck(pcs)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

4700,000 g

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Ανταλλακτικός τροχός για ξαπλώστρα συνεργείου με ενισχυμένη επένδυση

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες