Λαμαρινόβιδα Φρεζάτη Με Τετράγωνη Υποδοχή
Γαλβανιζέ χάλυβας φρεζάτη τετραγωνη κεφαλή C
ΛΑΜ/ΔΑ ΤΕΤΡ.ΦΡΕΖ.ΓΑΛΒ.10Χ2
Αρ. είδους 5047004014
EAN 4056807193458
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Όχι |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή 60 μοιρών |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |