Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κόλλα θερμοκόλλησης 101

Κόλλα θερμοκόλλησης 101
ΚΟΛΛΑ ΤΗΞΗΣ 101 ΚΙΤΡΙΝΗ 200G

Αρ. είδους 0890100050

EAN 4056807130552

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κόλλα θερμοκόλλησης 101

Αρ. είδους 0890100050
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
Ελαστική κόλλα θερμοκόλλησης για την επισκευή παραμορφώσεων και για τη στερέωση εξαρτημάτων και μπομπίνων συρμάτων στη βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
  • Καλή θερμική σταθερότητα

  • Αδιάβροχη και με αντοχή στη γήρανση

  • Καλή αντοχή σε μαλακτικά PVC

  • Ελαφρώς κολλώδης
Ανακοίνωση

Πολυαμίδια σε ισορροπία με την υγρασία του αέρα. Η απορροφούμενη υγρασία μπορεί να προκαλέσει άφρισμα (σχηματισμό ατμών) κατά την τήξη των πολυαμιδίων. Συνιστούμε να σφραγίζετε ξανά τη συσκευασία μετά από κάθε αφαίρεση και, αν χρειάζεται, να στεγνώνετε την κόλλα θερμοκόλλησης για 48 ώρες περίπου στους 50 °C πριν από την επεξεργασία.


Η θερμότητα που αναπτύσσεται κατά την αποθήκευση (π.χ. λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας) πρέπει να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στο εξωτερικό σχήμα της κόλλας θερμοκόλλησης.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Περιοχή εφαρμογής

Ιδανική για την αυτοκινητοβιομηχανία για την αποτελεσματική αφαίρεση των παραμορφώσεων σε διάφορα υλικά και επιφάνειες με βεντούζες έλξης. Ιδανικό προϊόν και επίσης για τη στερέωση εξαρτημάτων και μπομπίνων συρμάτων στη βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, ρύπους, υγρασία, γράσο και καθαριστικά μούχλας. Τα μαλακτικά στα πλαστικά και τα χρώματα μπορούν να μειώσουν την αντοχή του συγκολλητικού. Εφαρμόστε την κόλλα θερμοκόλλησης ως σταγόνα, μεμβράνη ή κορδόνι και πιέστε αμέσως τα δύο τμήματα μαζί. Η σύντομη εφαρμογή πίεσης αυξάνει την αντοχή.



Επισκευή παραμορφώσεων με σετ εργαλείων εξομάλυνσης παραμορφώσεων:


  • 1. Καθαρίστε την παραμορφωμένη επιφάνεια με ένα κατάλληλο καθαριστικό

  • 2. Απλώστε την κόλλα θερμοκόλλησης στο κέντρο του κατάλληλου προσαρμογέα.

  • 3. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στο βαθύτερο σημείο και, εάν χρειάζεται, δροσίστε την περιοχή με πεπιεσμένο αέρα.

  • 4. Στερεώστε τον κρουστικό εξολκέα λαμαρίνας ή το PinPuller στον προσαρμογέα και επαναφέρετε το σχήμα της παραμορφωμένης περιοχής.

  • 5. Αφού επισκευάσετε την παραμόρφωση, χρησιμοποιήστε μια πλαστική σφήνα για να ανασηκώσετε ελαφρώς την κόλλα θερμοκόλλησης σε ένα σημείο. Ψεκάστε υγρό καθαρισμού συγκολλητικού (αρ. είδους 0893 141) στο διάκενο και αφήστε το να δράσει.

  • Το υγρό καθαρισμού συγκολλητικού απλώνεται στα κενά και μαλακώνει τα κατάλοιπα συγκολλητικού την επιφάνεια.

  • 6. Το υπόλειμμα συγκολλητικού απομακρύνεται από την επιφάνεια μονοκόμματο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα συγκολλητικού με το καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών (αρ. είδους 0893 200 1).

Βάρος περιεχομένου

200 g

Χημική βάση

Πολυαμίδιο

Χρώμα

Κίτρινο

Μήκος

200 mm

Διάμετρος

12 mm

Πυκνότητα/συνθήκες

1 g/cm³ / στους 20°C

Ιξώδες

3500 mPas

Σημείο μάλθωσης

140 °C

Συνθήκες ιξώδους

0 - δεν εφαρμόζεται

Ελάχ./Μέγ. χρόνος ανοίγματος

20-60 s

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

180 to 210 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

18 Month

Πρόσφυση

0 - δεν εφαρμόζεται

Δυνατότητα αφαίρεσης

0 - δεν εφαρμόζεται

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Αριθμός τεμαχίων

10 Stck(pcs)

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι θερμής κόλλας HKP 220

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HKP220

Ιδιαίτερα ισχυρό πιστόλι κόλλας, ιδανικό για όλες τις εργασίες εγκατάστασης, επιδιόρθωσης, στερέωσης και διακόσμησης.
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σπρέι αφαίρεσης κόλλας

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΛΛΑΣ 150ML

Αφαιρεί εύκολα τη σκληρυμένη κόλλα τήξης από βαμμένες επιφάνειες
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες