Χαλύβδινη γωνία με στοπ
Χαλύβδινο γωνία με στοπ, DIN 7168
ΓΩΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΕΤΑΛ. ΜΕ ΣΤΟΠ 100X75MM
Αρ. είδους 0695940360
EAN 4011231606431
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιψευδαργυρωμένος για προστασία από τη διάβρωση
- Γωνία με ακριβείς διαστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7168 m για εργασίες ακριβείας
- Στιβαρό και ανθεκτικό προϊόν χάρη στη χρήση χάλυβα υψηλής ποιότητας
- Πρακτικό σχήμα και χαμηλό βάρος
- Προϊόν διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη
Φύλλα δεδομένων(X)
Η γωνία σιδηρουργού είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για διάφορες εφαρμογές στη μεταλλουργία, στην ξυλουργική σε περιβάλλοντα συνεργείου και σε κατασκευαστικές εργασίες.
![]() | |
Πάχος (B1) | 5 mm |
Πλάτος (B) | 30 mm |
Διάσταση μεγάλου άκρου (L1) | 100 mm |
Διάσταση κοντού σκέλους (L2) | 75 mm |