Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου

Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ 100N

Αρ. είδους 0683100491

EAN 4099618020070

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξάρτημα ανύψωσης κλαπέτου

Αρ. είδους 0683100491

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. δύναμη ελατηρίου

100 N

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. ύψος ντουλαπιού

300-1000 mm

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. βάρος πτερυγίου συμπεριλαμβανομένης της λαβής

1600-5300 g

Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης

37 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες