Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολλητική ταινία από καθαρό αλουμίνιο

Κολλητική ταινία από καθαρό αλουμίνιο, χαρτί
ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100MMX50M

Αρ. είδους 0874100322

EAN 4024835597159

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολλητική ταινία από καθαρό αλουμίνιο

Αρ. είδους 0874100322
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
Για συγκολλητικές επιφάνειες από αλουμινένια θερμομονωτικά συστήματα. Για στεγανοποίηση και κάλυψη σωληνώσεων, αγωγών θέρμανσης και αεραγωγών.
  • Κατηγορία δομικών υλικών B1, επιβραδύνει την καύση

  • Κόβεται εύκολα με το χέρι
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για συγκολλητικές επιφάνειες από αλουμινένια θερμομονωτικά συστήματα. Για στεγανοποίηση και κάλυψη σωληνώσεων, αγωγών θέρμανσης και αεραγωγών.

Υλικό υποστήριξης

Φύλλο αλουμινίου

Στρώμα φράγματος

Χαρτί

Αυτοκόλλητη βάση

Συνθετικό φυσικό καουτσούκ

Πάχος

0,07 mm

Χρώμα

Ασημί χρώμα

Πλάτος

100 mm

Μήκος

50 m

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-25 to 70 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

18 to 38 °C

Κατηγορία δομικών υλικών

B1 - Χαμηλής αναφλεξιμότητας

Δύναμη κόλλησης στα 25 mm

38 N

Επιμήκυνση κατά τη θραύση

2,7 %

Χωρίς σιλικόνη

Όχι

Αντοχή στην υγρασία

Όχι

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Όχι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

αποθηκευτικός χώρος που είναι στεγνός, χωρίς σκόνη, προστατεύεται από το φως του ήλιου και άλλες πηγές θερμότητας, περίπου 20°C, 50% υγρασία

Δεν περιέχει μόλυβδο (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει κασσίτερο (< 0,1 %)

Ναι

SVHC σύμφωνα με το πρότυπο REACH < 0,1 %

Ναι

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Δεν περιέχει διαλύτες (< 1 %)

Ναι

Δεν περιέχει πλαστικοποιητές υδρογονανθράκων (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει αλογονωμένες διογκωτικές ουσίες (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (< 0,1 %)

Ναι

Δεν περιέχει κόκκους υλικού από άχρηστα ελαστικά

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες