Δίσκος με συνθετικό ύφασμα λείανσης με μόνιμα ενσωματωμένο μανδρέλι σύσφιγξης
Δίσκος συνθ. υλ. λείανσης με εναλλ. άξον. σύσφ.
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΝΑΥΛΟΝ 100MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ελαστικό συνθετικό ύφασμα λείανσης και καθαρισμού με χοντρή ύφανση κατασκευασμένο από ειδικό συνδυασμό συνθετικών ινών και ομοιόμορφα ενσωματωμένων λειαντικών κόκκων (καρβίδιο του πυριτίου).
Σχεδίαση και ιδιότητες:
- εύκαμπτη, ανοιχτή δομή φλις
Ιδανική προσαρμογή στη γεωμετρία του τεμαχίου εργασίας για βέλτιστη επιφανειακή επαφή.
Σχεδόν καθόλου συσσώρευση σκόνης λόγω της επιφανειακής τριβής
Ομοιόμορφα και συνεπή αποτελέσματα λείανσης
Μειωμένη παραγωγή θερμότητας - ψυχρή λείανση
- Συνεχής έκθεση νέων κόκκων λείανσης
Ομοιόμορφα, συνεπή αποτελέσματα εργασίας και καθαρή επιφάνεια χωρίς υπολείμματα
- Εύχρηστη λειαντική ισχύς
Ελαχιστοποιημένος κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας ή αφαίρεσης υπερβολικής ποσότητας υλικού
- Χωρίς μέταλλα που διαβρώνονται
Χωρίς μόλυνση των επιφανειών υλικού
Για χρήση με ηλεκτρικά δράπανα, ευθείς λειαντήρες και εύκαμπτους άξονες
Οι πλαστικές φλάντζες υποστήριξης μπορούν να αποσπαστούν σταδιακά
Προσοχή: Η διάμετρος της φλάντζας πρέπει να είναι ≥ από το μισό της διαμέτρου του δίσκου
Γενικές οδηγίες εργασίας και ασφάλειας:
Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων ταχυτήτων.
Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε υποχρεωτικά εξοπλισμό προστασίας, όπως γάντια προστασίας, γυαλιά, προστατευτικά ακοής κ.λπ.
Προσοχή: Τα τραχιά συνθετικά υφάσματα λείανσης και καθαρισμού δεν είναι κατάλληλα για τη λείανση ακμών. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να τρίβετε μόνο κατά μήκος και όχι επάνω στις ακμές του υλικού!
Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικά προς επεξεργασία:
Για γενική χρήση σχεδόν σε όλα τα υλικά. Ειδικά κατάλληλο για ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλο και πλαστικό.
Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, μεταλλικών επιφανειών, ξύλου και πλαστικού
Αφαίρεση χρωματισμού από σκλήρυνση, φολίδων, σκουριάς, διάβρωσης, βρομιάς και στρωμάτων οξειδίων, επικαλύψεων, βαφής, παλιών βουρτσισμένων επικαλύψεων, συνθετικών ρητινών, κόλλας, υπολειμμάτων από τσιμούχες, υπολειμμάτων τσιμέντου και σκυροδέματος.
Διαμόρφωση, στίλβωση ματ, προετοιμασία και εκτράχυνση επιφανειών
Ελαφρές εργασίες απομάκρυνσης γρεζιών
Υποδαπέδιος καθαρισμός αμαξώματος οχημάτων και διάφορες άλλες εργασίες στην κατασκευή αμαξωμάτων
Διάμετρος x πλάτος x διάμετρο άξονα | 100 x 26 x 6 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής | 3500-4500 U/min(rpm) |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 6000 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα περιστροφής στο ονομαστικό φορτίο | 3500-4500 U/min(rpm) |