Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πάστα συμπαγούς λιπαντικού

Δοχείο συμπαγούς λιπαντικού υψηλών επιδόσεων
ΛΕΥΚΗ ΠΑΣΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 100ML

Αρ. είδους 08931041
EAN 4056807134871

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πάστα συμπαγούς λιπαντικού

Αρ. είδους 08931041
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
Πάστα συμπαγούς λιπαντικού υψηλής απόδοσης για συναρμολόγηση και λίπανση "στρωσίματος"
  • Η λευκή λιπαντική πάστα είναι κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές. Εμποδίζει το προσωρινό κόλλημα στις πολύ αργές ταχύτητες και τον σχηματισμό διάβρωσης λόγω τριβής (αφρώδης σκουριά).

  • Το προϊόν είναι ανθεκτικό στο νερό, εξαιρετικά κολλώδες και δεν περιέχει ρητίνες. Χάρη στο λευκό χρώμα του, είναι ένα "καθαρό" λιπαντικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή και για οποιαδήποτε συναρμολόγηση κυριολεκτικά, σε όλους τους κλάδους.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καινούργια μηχανήματα ως λιπαντικό "στρωσίματος", σε οδηγούς, σε ατράκτους με σπείρωμα, σε άξονες με πολύσφηνα, σε γρανάζια συστημάτων μετάδοσης που δέχονται μεγάλα φορτία, σε ατέρμονα γρανάζια, σε μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων, σε οδοντωτούς τροχούς και οδοντωτούς φορείς καθώς και σε χημικές συσκευές. Είναι επίσης κατάλληλο για ρουλεμάν ολίσθησης με υψηλό θερμικό και επιφανειακό φορτίο, για οποιαδήποτε εξαναγκασμένη εφαρμογή εξαρτημάτων, για την τοποθέτηση και την τοποθέτηση με πίεση κυλινδρικών ρουλεμάν, ροδελών, τροχών, φλαντζών, μπουζονιών και άλλων εξαρτημάτων (ολισθητήρες, βαλβίδες, στρόφιγγες).

Βάση λαδιού

Ορυκτέλαιο

Στερεό λιπαντικό

Ταλκ

Αναλογία στερεού-λιπαντικού

15 %

Χρώμα

Λευκό

Πυκνότητα

1,2 g/cm³

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-30 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

250 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

650 °C

Διείσδυση εργασίας

320 x 0,1 mm

Συνθήκες διείσδυσης εργασίας

σύμφωνα με το DIN ISO 2137

Κατηγορία NLGI

1-2

Συνθήκες για κατηγορία NLGI

με DIN 51818

Μέγ. τριβή

0,08 µ

Φορτίο συγκόλλησης VKA

500 kN

Συνθήκες για φορτίο συγκόλλησης VKA

σύμφωνα με το DIN 51350-4, δοκιμή VKA (Ινστιτούτο για μηχανές εσωτερικής καύσης)

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Αντίσταση σε

Νερό

Συμβατότητα υλικού

Ναι

Περιεχόμενα

100 ml

Δοχείο

Σωλήνας

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες