Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γράσο πόλων μπαταρίας

Γράσο ακροδεκτών μπαταρίας
ΓΡΑΣΟ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 100ML

Αρ. είδους 08901041
EAN 4045989909803

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γράσο πόλων μπαταρίας

Αρ. είδους 08901041
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
Η συγκολλητική, ανθεκτική στο νερό κόκκινη πάστα παρέχει μακροχρόνια προστασία από την οξείδωση σε ακροδέκτες και πόλους μπαταριών.
  • Εύκολη μεταφορά

  • Υδροαπωθητικό

  • Θερμοκρασία εφαρμογής: -30 °C έως +60 °C

  • Διηλεκτρικό

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Καθαρίστε σχολαστικά τον πόλο της μπαταρίας με μηχανικά μέσα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε και απλώστε γράσο στους πόλους της μπαταρίας.

Περιεχόμενα

100 ml

Χρώμα

Κόκκινο

Οσμή/άρωμα

Υδρογονάνθρακας

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Πυκνότητα

0,93 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-30 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

85 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες