Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συγκολλητικά χαλύβδινα αντίβαρα Για επιβατικά αυτοκίνητα

Κολλητικό χαλύβδινο αντίβαρο για αυτοκίν., σε ρολό
ΡΟΛΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ 1000X5G 5KG

Αρ. είδους 083014 415

EAN 4047376216020

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συγκολλητικά χαλύβδινα αντίβαρα Για επιβατικά αυτοκίνητα

Αρ. είδους 083014 415
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
Σε ρολό για αποκοπή
  • Με γαλβανισμένη επιφάνεια με πρόσθετη βαφή τύπου πούδρας και σκούρα κολλητική ταινία, ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως 180 °C

  • Εξοικονόμηση χρόνου καθώς δεν απαιτείται αναζήτηση και ταξινόμηση επιμέρους αντίβαρων

  • Τμήματα 1000 x 5 g (5 kg)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε ζάντες αλουμινίου.

Βάρος αντίβαρου

5 g

Υλικό

Χάλυβας/πλαστικό

Επιφάνεια

Με επικάλυψη πούδρας

Κατάλληλο για τύπο ζάντας

Αλουμίνιο

Μήκος

12,75 m

Πλάτος

19 mm

Ύψος

3,8 mm

Χρώμα

Ασημί γκρι

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

180 °C

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

5168,000 g

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σετ πλαστικής ξύστρας 2 τεμάχια

ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΞΥΣΤΡΕΣ 2ΤΕΜ.

Για προσεκτική αφαίρεση αυτοκόλλητων, ετικετών και βρομιάς.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες