Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλήρως χαλύβδινος βιδωτός σφιγκτήρας με λαβή σχήματος Τ

Βιδωτός σφιγκτ., χάλυβας, λαβή σχ. T, βαριά χρήση
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡ.ΤΥΠΟΥ ΛΑΒΗ Τ 1000X120MM

Αρ. είδους 0714675100
EAN 4011231722384

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Απλό και εύχρηστο εργαλείο σύσφιγξης, για σύσφιγξη εύκαμπτων, ελαστικών και ευαίσθητων υλικών.

Ανθεκτική σχεδίαση με ενισχυμένες σταθερές και συρόμενες ράβδους


Για μέγιστα φορτία και βέλτιστη ασφάλεια.



Μετακινούμενη ειδική πλάκα πίεσης, με περιστροφή 35°


Προσαρμόζεται χωρίς κόπο στην επιφάνεια προς σύσφιγξη.



Άτρακτος με τραπεζοειδές σπείρωμα που έχει υποβληθεί σε εξέλαση, κράτυνση και σκλήρυνση


Λαβή σχήματος Τ για πολύ βαριές εφαρμογές.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. πλάτος σύσφιγξης

1000 mm

Προεξοχή (L1)

120 mm

Πλάτος προφίλ (B)

30 mm

Πάχος προφίλ (L2)

15 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες