Βιδωτός σφιγκτήρας από μαλακό σίδηρο με προστατευτικά καλύμματα
Βιδωτ. σφιγκτ. από μαλακτό σίδηρο με προστατ. καλ.
ΣΦΙΓΚ.ΧΥΤΟΣ.ΜΕ ΒΙΔΑ 1000X120MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μεγάλη ανθεκτικότητα, διάρκεια ζωής, ευκαμψία και αντοχή στη διάβρωση χάρη στον βραχίονα σύσφιγξης από μαλακό σίδηρο με ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας
- Βέλτιστη προσαρμογή ανάλογα με το υλικό χάρη στην κινητή πλάκα πίεσης, η οποία είναι κατασκευασμένη με διαδικασία ψυχρής εξέλασης
- Για προστασία του υλικού, υπάρχουν προστατευτικά καλύμματα στις συρόμενες ράβδους και στα στηρίγματα σύσφιγξης, τα οποία εμποδίζουν την πρόκληση ζημιάς
- Η ενσωματωμένη αντιολισθητική προστασία, η οποία περιλαμβάνει μια ακέφαλη βίδα που εισέρχεται στον ολισθητήρα της ράβδου, εμποδίζει τη χαλάρωση και το γλίστρημα του σφιγκτήρα
- Για υψηλή σταθερότητα και αντοχή στη διάβρωση, η ράγα κοίλου προφίλ είναι κατασκευασμένη από ποιοτικό χάλυβα ψυχρής εξέλασης και διαθέτει επιπλέον 6-πλη ράβδωση και γαλβανισμένη επιφάνεια
- Για μέγιστη καταπόνηση χάρη στην άτρακτο με εξελασμένο, σκληρυμένο και βαμμένο τραπεζοειδές σπείρωμα
- Βέλτιστη μετάδοση του φορτίου χάρη στη διαχειρίσιμη, εργονομικά διαμορφωμένη και περτσινωμένη χωρίς γρέζια ξύλινη λαβή
- Το προϊόν διατίθεται με διάφορα πλάτη σύσφιγξης και διάφορες δυνατότητες προεξοχής, οπότε είναι κατάλληλο για μεγάλη γκάμα εφαρμογών
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγ. πλάτος σύσφιγξης | 1000 mm |
Προεξοχή (L1) | 120 mm |
Πλάτος προφίλ (B) | 29 mm |
Πάχος προφίλ (L2) | 9 mm |