Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ισχυρό καθαριστικό ζαντών τροχών Για όλες τις βαμμένες και άβαφες ζάντες τροχών από ελαφριά μέταλλα και χάλυβα

Ισχυρό καθαριστικό για ζάντες
ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ 1000ML

Αρ. είδους 0893476

EAN 4045989593927

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ισχυρό καθαριστικό ζαντών τροχών Για όλες τις βαμμένες και άβαφες ζάντες τροχών από ελαφριά μέταλλα και χάλυβα

Αρ. είδους 0893476
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
Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη στη σύνθεση γέλης


  • Δεν κυλά, οπότε το προϊόν μπορεί να εκδηλώσει την πλήρη δράση του

  • Μαλακώνει αποτελεσματικά ακόμη και την πιο επίμονη βρομιά, π.χ. σκόνη από θερμουίτ φρένων, πίσσα, λάδι και χώμα


Δεν περιέχει οξέα


  • Προστατεύει το υλικό και την επιφάνεια

  • Ιδιαίτερα κατάλληλο για στιλβωμένες ζάντες από κράμα υψηλής ποιότητας

  • Δεν είναι επικίνδυνη ουσία, είναι ασφαλής για τον χρήστη


Φιλική προς τον χρήστη


  • Δεν κυλά, οπότε είναι οικονομικό

  • Ευχάριστη οσμή, όχι έντονη

  • Υπάρχει δυνατότητα παρατεταμένης έκθεσης (έως και 30 λεπτά)

  • Διαχωρίζεται εύκολα, π.χ. σε ακάθαρτο νερό σύμφωνα με το Ö-Norm (αυστριακό πρότυπο) δοκιμή B5105


Δεν περιέχει AOX και σιλικόνη

Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζεστές ζάντες τροχών ή σε άμεσο ηλιακό φως.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για όλες τις βαμμένες και άβαφες ζάντες τροχών ελαφρού κράματος και τις χαλύβδινες ζάντες τροχών.

Οδηγίες

Ψεκάστε σχολαστικά στις ζάντες των τροχών. Αφήστε το να δράσει για περίπου 5 λεπτά και στη συνέχεια καθαρίστε με το χέρι ή σε πλυντήριο αυτοκινήτων. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού μπορεί να αυξηθεί εάν παραταθεί ο χρόνος εφαρμογής (έως 30 λεπτά το ανώτερο) και με τη χρήση βούρτσας εφαρμογής.


Στις βιδωμένες και γυαλισμένες ζάντες τροχών, πρέπει να ξεπλένετε καλά (ειδικά τις βιδωτές συνδέσεις) με καθαρό νερό.

Περιεχόμενα

1 l

Βάρος περιεχομένου

1,02 kg

Δοχείο

Φιάλη σπρέι

Χημική βάση

Αλκαλική επιφανειοδραστική ουσία

Οσμή/άρωμα

Φρουτώδες

Χρώμα

Ρόδινο

Τιμή pH/συνθήκες

10 / χωρίς αραίωση

Πυκνότητα/συνθήκες

1,14 g/cm³ / στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς AOX

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες