Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φιάλη σπρέι

Φιάλη σπρέι με κλίμακα
ΦΙΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 1000ML

Αρ. είδους 0891502003

EAN 4050641965929

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φιάλη σπρέι

Αρ. είδους 0891502003
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
Για ψεκασμό υγρών με τρόπο φιλικό προς το χρήστη

Σε φυσικό χρώμα, δοχείο που δεν θρυμματίζεται


Ευανάγνωστη στάθμη πλήρωσης



Μετρητής με διαβαθμίσεις 100 ml και 200 ml


Χρήσιμο βοήθημα κατά την πλήρωση και την ανάμειξη



Προσαρμόσιμη ετικέτα


  • Χώρος για ετικέτα με την ονομασία του υλικού πλήρωσης

  • Πρόσθετα πεδία για οδηγίες ασφαλείας

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

PE - Πολυαιθυλένιο

Χρώμα

Φυσικό

Ύψος

280 mm

Περιεχόμενα

1000 ml

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες