Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντια προστασίας από ηλεκτρική τάση Για εργασία με τάσεις έως 1.000 V/AC

Μονωτικά γάντια
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ 1000V LATEX N.11

Αρ. είδους 0899400938
EAN 4065746083379

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προϊόν ανθεκτικό σε οξέα, λάδια, στο όζον και στις χαμηλές θερμοκρασίες


  • Κατηγορία RC


Μεγάλη ευκαμψία και υψηλή αίσθηση αφής



Μέγ. πάχος επικάλυψης 1 + 0,6 mm σύμφωνα με το πρότυπο

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής σε εξαρτήματα υπό τάση, για εταιρείες παροχής ηλεκτρισμού και εγκαταστάσεων, για εργαστήρια ηλεκτροτεχνίας, για συντήρηση και επισκευές σε ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, για προσωπικό πυρόσβεσης και διάσωσης

Μέγεθος

11

Μήκος

410 mm

Πάχος υλικού

1 mm

Υλικό

Λάτεξ

Χρώμα

Κόκκινο

Πρότυπα

EN 60903

Κατηγορία

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία

0 - Τάση λειτουργίας < 1000 V

Τάση χρησιμοποίησης (τάση AC)

1000 V/AC

Τάση χρησιμοποίησης (τάση DC)

1500 V/DC

Τάση δοκιμών (τάση AC)

5000 V/AC

Τάση δοκιμών (τάση DC)

10000 V/DC

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες