Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πρόβολος στήριξης σχαρών ηλεκτ. καλωδίων

Πρόβολος στήριξης σχαρών ηλεκτ. καλωδίων
ΠΡΟΒΟΛΟΣ ΣΤΗΡ.Γ/Β ΓΙΑ ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔ.100ΜΜ

Αρ. είδους 0971100000

EAN 4062856953677

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πρόβολος στήριξης σχαρών ηλεκτ. καλωδίων

Αρ. είδους 0971100000

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Απλός χάλυβας

Επιφάνεια

Sendzimir γαλβανισμένο

Μήκος x πλάτος

120 x 50 mm

Μήκος x πλάτος x ύψος

120 x 50 x 100 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες