Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μεμβράνη για επένδυση σε πόρτες

Προστατευτική μεμβράνη για επενδύσεις σε πόρτες
ΠΡΟΣΤ. ΡΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ 100Μ 700ΜΜ

Αρ. είδους 089423

EAN 4011231837637

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μεμβράνη για επένδυση σε πόρτες

Αρ. είδους 089423
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
Προστατεύει τις επικαλύψεις στις πόρτες από τις κηλίδες που προκαλούνται από τον ψεκασμό νερού

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προστατεύει τις επικαλύψεις στις πόρτες από τις κηλίδες που προκαλούνται από τον ψεκασμό νερού/την υγροποίηση υδρατμών

Υλικό

PE - Πολυαιθυλένιο

Μήκος

100 m

Πλάτος

700 mm

Πάχος φύλλου

0,1 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Ντίζα αγκύρωσης W-VD-A/S για συστήματα κάψουλας χημικού βύσματος W-VPZ και W-VD και συστήματα έγχυσης WIT σε σκυρόδεμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Ντίζα αγκύρωσης W-VD-A/S για συστήματα κάψουλας χημικού βύσματος W-VPZ και W-VD και συστήματα έγχυσης WIT σε σκυρόδεμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας, μετρικού τύπου

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας, μετρικού τύπου

Κοπίδι 1C με ολισθητήρα

Κοπίδι 1C με ολισθητήρα

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Κλειδιά με καρυδάκια 3/8 ίντσας Συλλογή 42 τεμαχίων

Κλειδιά με καρυδάκια 3/8 ίντσας Συλλογή 42 τεμαχίων

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Σετ επισκευής σπειρωμάτων, μεμονωμένο, TIME-SERT<SUP>®</SUP> 14 τεμάχια

Σετ επισκευής σπειρωμάτων, μεμονωμένο, TIME-SERT® 14 τεμάχια

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)