Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κερί ρετουσαρίσματος, συλλογή

Κερί ρετουσαρίσματος, συλλογή
ΣΕΤ ΚΕΡΙΩΝ ΡΕΤΟΥΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 10Τ.

Αρ. είδους 09648903

EAN 4011231883801

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κερί ρετουσαρίσματος, συλλογή

Αρ. είδους 09648903
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
Για γέμισμα και ταυτόχρονο ρετουσάρισμα λεπτών γρατσουνιών, μικρών οπών και γδαρσιμάτων σε βαμμένες επιφάνειες.

Μεγάλη επιλογή χρωμάτων


Χρώματα κατάλληλα για πλήθος διαφορετικών αποχρώσεων ξύλου.



Εύκολη εφαρμογή


Γρήγορο και εύκολο γέμισμα σε μικρές γρατσουνιές, ρωγμές και ανοιχτές ενώσεις.



Δυνατότητα ανάμειξης των χρωμάτων


Για βέλτιστη προσαρμογή του χρώματος στην επιφάνεια.



Εργασίες επισκευής με χαμηλό κόστος


Δεν χρειάζεται αντικατάσταση ή χρονοβόρα επανεπεξεργασία ολόκληρης της επιφάνειας.

Ανακοίνωση

Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.


Ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες εφαρμογής που περιλαμβάνονται στη συσκευασία κάθε συλλογής.


Σημειώστε ότι το ξύλο έχει φυσικό χρώμα που εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες (π.χ. προέλευση, συγκεκριμένος τύπος δέντρου, επιφανειακή κατεργασία κ.λπ.). Συνεπώς, δεν μπορεί ποτέ να γίνει ρετουσάρισμα που δεν φαίνεται με ένα και μόνο χρώμα κεριού.

Περιοχή εφαρμογής

Οι παραπάνω οδηγίες εφαρμογής είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από τη χρήση. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Δεν αποδεχόμαστε καμία νομική ευθύνη για οποιαδήποτε συμβουλή ή τεχνική πληροφορία που παρέχεται από τη δωρεάν γραμμή υπηρεσίας βοήθειας για τους πελάτες μας, παρά μόνο εάν αυτή η συμβουλευτική υπηρεσία ή/και τεχνική πληροφορία εμπίπτει στη συμβατικά συμφωνημένη απόδοση που μας αφορά ή ο υπάλληλος της εξυπηρέτησης πελατών ενήργησε εσκεμμένα ή σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας και διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε τεχνικές αλλαγές και βελτιώσεις.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για γέμισμα και ταυτόχρονο ρετουσάρισμα λεπτών γρατσουνιών, μικρών οπών (από καρφιά) και γδαρσιμάτων σε βαμμένες επιφάνειες από φυσικό ξύλο ή/και επιφάνειες από ξύλο ή/και επιφάνειες με πλαστική επικάλυψη. Συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και σε επιφάνειες που δεν εκτίθενται σε φορτία

Οδηγίες

Τρίψτε το κερί ρετουσαρίσματος κάθετα προς τις μικρές γρατσουνιές ασκώντας ελαφριά πίεση. Σκουπίστε την περίσσεια κεριού με την πλαστική πλάνη (αρ. είδους 0890 305 30) διατηρώντας την σε πλήρη επαφή με την επιφάνεια και εργαστείτε με κυκλικές κινήσεις. Εάν η επιφάνεια έχει υποστεί ζημιά, τεντώστε ένα βαμβακερό πανί/μουτόν σφιχτά πάνω στην πλαστική πλάνη και ασκήστε ελαφριά πίεση για να απομακρύνετε τα υπολείμματα κεριού γύρω από την περιοχή που έχει υποστεί ζημιά. Στη συνέχεια, σκουπίστε προσεκτικά τη γεμισμένη περιοχή και τον χώρο γύρω της ξανά με το βαμβακερό πανί. Στη συνέχεια, η επιφάνεια με το κερί θα πρέπει να στεγανοποιηθεί με διαφανές βερνίκι (αρ. είδους 0893 188 2/0893 188 3). Ο μαρκαδόρος κεριού πρέπει να φυλάσσεται πάντα στην αλουμινένια θήκη

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

10 Stck(pcs)

Σημείο μάλθωσης

50 °C

Συνθήκες για σημείο μάλθωσης

σύμφωνα με το ISO 2207

Σημείο ελάχιστου σταλαγμού

60 °C

Συνθήκες σημείου σταλαγμού

σύμφωνα με το DIN 51801

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

180 °C

Υδατοδιαλυτή

Όχι

Μέγ. ιξώδες

100 mPas

Συνθήκες ιξώδους

στους 120°C

Υποστρώματα με καλή πρόσφυση

Ξύλο, Πλαστικό, Φύλλο χαρτιού

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

4 Years

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες