Μαρκαδόροι ρετουσαρίσματος βαφής, συλλογή
Μαρκαδόρος ρετουσαρίσματος βαφής, συλλογή
ΣΕΤ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ ΛΑΚΑΣ 10ΤΕΜ.
Αρ. είδους 09648901
EAN 4011231883771
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Δεν απαιτείται πινέλο και δοχείο βαφής
- Προϊόν έτοιμο για άμεση χρήση, στεγνώνει γρήγορα
Μεγάλη επιλογή χρωμάτων για πλήθος διαφορετικών χρωματιστών αποχρώσεων ξύλου.
Καλή πρόσφυση
- Προσκολλάται σε πολλές επιφάνειες, οπότε είναι κατάλληλο για γενική χρήση
- Δεν δημιουργεί λεκέδες και αντέχει στις γρατσουνιές
Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Οι μαρκαδόροι ρετουσαρίσματος δεν ξαναγεμίζονται.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για επαναβαφή και κάλυψη άκρων, γρατσουνιών, γδαρσιμάτων, μικρών ελαττωμάτων λόγω τριβής και λοξών χαρακιών, καθώς και για τη διόρθωση χρωμάτων σε ξύλο. Βέλτιστη ποιότητα βαφής για συνεχή ροή. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Ανακινήστε τον μαρκαδόρο για περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν από τη χρήση. Οι μπίλιες ανάδευσης πρέπει να ακούγονται καθαρά. Αφαιρέστε το κάλυμμα του μαρκαδόρου και κρατήστε τον μαρκαδόρο με τη μύτη στραμμένη προς τα πάνω. Ο μαρκαδόρος εξαερώνεται παράγοντας έναν ήχο όταν πατήσετε το "P". Στη συνέχεια, γυρίστε τη μύτη προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε τον μαρκαδόρο. Η μύτη γεμίζει αργά με βαφή με προσεκτικό πάτημα του "P". Εφαρμόστε ελαφριά πίεση για να χρησιμοποιήσετε τον μαρκαδόρο υπό αμβλεία γωνία (τουλάχιστον 45° ως προς την κατακόρυφο). Η βαλβίδα ανοίγει και η βαφή ρέει ομοιόμορφα και συνεχώς. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, μην πατάτε το "P", γιατί μπορεί να προκύψει ανεξέλεγκτη ροή βαφής. Χάρη στο νέο σχήμα της μύτης, διευκολύνεται επίσης η εκτέλεση εργασιών με ακρίβεια σε δυσπρόσιτα σημεία (γωνίες, στενές περιοχές).
Πυκνότητα | 0,94 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Ελάχ. δύναμη συγκράτησης | 2 min |
Μέγ. δύναμη συγκράτησης | 5 min |
Συνθήκες δύναμης συγκράτησης | ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου και το πάχος του στρώματος |
Ελάχ. χρόνος στεγνώματος της σκόνης | 1 min |
Μέγ. χρόνος στεγνώματος της σκόνης | 2 min |
Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος της σκόνης | ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου και το πάχος του στρώματος |
Θερμοκρασία ανάφλεξης | 350 °C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 19 °C |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 10 Stck(pcs) |
Αντοχή φωτός | Καλή |
Υδατοδιαλυτή | Όχι |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΡΕΤΟΥΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΦΕΝΔΑΜ
RETCHPEN-LACQUER-PINE-11G
RETCHPEN-LACQUER-BEECH-LIGHT-11G
RETCHPEN-LACQUER-ALDER-DARK-HONEY-11G
RETCHPEN-LACQUER-PEARTREE-MIDDLE-11G
RETCHPEN-LACQUER-WALNUT-ANTIQUE-11G
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘ. ΒΑΦΗΣ ΜΑΥΡΟΣ 11G
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!