Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ίσια φίσα Για επαγγελματικά οχήματα

Πρεσ. τάπα ταχ. εφαρμογής, ίσιος βυσματ. σύνδεσμ.
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ Φ10ΜΜ

Αρ. είδους 088501 10
EAN 4011231816205
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ίσια φίσα Για επαγγελματικά οχήματα

Αρ. είδους 088501 10

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση σε σωλήνες και εύκαμπτους σωλήνες



Μειωμένος κίνδυνος διαρροών


Χάρη στα λιγότερα εξαρτήματα



Αντιδιαβρωτική σχεδίαση από ορείχαλκο



Εξοικονομεί χρήματα


Χάρη στους μειωμένους χρόνους τοποθέτησης και επισκευής



Συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς DIN, DOT και SAE



Μέσο λειτουργίας:


Πεπιεσμένος αέρας



Μέγιστη πίεση λειτουργίας:


Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 74324



Θερμοκρασία λειτουργίας:


-40 °C* έως +100 °C (* σε θερμοκρασίες κάτω από +2 °C πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα του αέρα)



Εύκαμπτοι σωλήνες:


Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 74324



Υλικό:


  • Σώμα συνδέσμου: Ορείχαλκος

  • Χιτώνιο ενίσχυσης σωλήνων: Επινικελωμένος ορείχαλκος

  • Δακτύλιος σύσφιγξης με πολλαπλές προεξοχές: Επινικελωμένος ορείχαλκος

  • Δακτύλιος στεγανοποίησης: Buna N (χαμηλής περιεκτικότητας σε νιτρίλιο)
Ανακοίνωση

Πάνω από ένα συγκεκριμένο μήκος, οι σωλήνες "δονούνται" ανεξάρτητα από το αν είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, χαλκό ή πλαστικό. Εξαιτίας αυτού, όλες οι σωληνώσεις φρένων (διαμέτρου 5-16 mm) θα πρέπει να στερεώνονται στο αμάξωμα ή στο πλαίσιο με σφιγκτήρες σωλήνων, ελαστικούς εάν είναι δυνατόν, με απόσταση μεταξύ τους 1 m και όχι πάνω από 1,20 m.

  • Οι βιδωτοί σύνδεσμοι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 74324

  • Οι βιδωτοί σύνδεσμοι πληρούν τις απαιτήσεις του Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) και του Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • Οι βιδωτοί σύνδεσμοι έχουν δοκιμαστεί από την TÜV και έχουν εγκριθεί για χρήση σε συστήματα αερόφρενων

  • επαγγελματικών οχημάτων
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για σωλήνες πολυαμιδίου Ø 6 έως 16 mm

  • Για σύνδεση εξαρτημάτων στο σύστημα αερόφρενων επαγγελματικών οχημάτων και βοηθητικών επαγγελματικών οχημάτων

Εξωτερική διάμετρος σωλήνα (T)

10 mm

Μήκος (L)

44,1 mm

Υλικό

Ορείχαλκος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες