Γρύλος φορτίου συνεργείου βαρέος τύπου
Υδραυλικός καροτσόγρυλος βαριάς χρήσης
ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 10Τ



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μέγιστη αντοχή
Χαλύβδινο πλαίσιο βαρέος τύπου για μέγιστη αντοχή
Εύκολη πρόσβαση στο σημείο ανύψωσης
Μακρύ πλαίσιο
Σύστημα ασφάλειας για προστασία από υπερφόρτωση
Γρήγορη τοποθέτηση και ανύψωση
Χάρη στο πρόσθετο πεντάλ χειρισμού
Εύκολη μετακίνηση
Υπερμεγέθη περιστροφικά ροδάκια
Φύλλα δεδομένων(X)
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 10 t |
Ελάχ. ύψος (A) | 160 mm |
Μέγ. ύψος (B) | 560 mm |
Width | 486 mm |
Longitud | 1540 mm |
Height | 160 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Colour | Κόκκινο |
Material | Χάλυβας |
Product weight (per item) | 129.000 kg |