Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, εύκαμπτο
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, εύκ. γυαλισμ.
ΣΠΑΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 10ΜΜ
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άκρο βιδώματος με καρυδάκι:
- Τροποποιημένο POWERDRIV, διεξαγωνικό
- Λεπτή οδόντωση, 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5°
- Πυρήνας με κατασκευή ακριβείας στο καρυδάκι για ομαλή και ασφαλή κίνηση
- Λεπτή σχεδίαση για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία
Εύκαμπτη κεφαλή με καστάνια:
- Άρθρωση 180°
- Μεγάλη ευκαμψία κατά την τοποθέτηση ή τη χαλάρωση της σύσφιγξης, ειδικά σε περιορισμένους χώρους
Πρότυπο: μέγ. ροπή σύμφωνα με το DIN 899
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά:
- Ευθύγραμμο άκρο με καρυδάκι
- Θέση ανοιχτού άκρου 15°
Ειδικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τη μέγιστη ροπή. Συνεπώς, τα κλειδιά είναι μόνο μερικώς κατάλληλα για τη χαλάρωση βιδών.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ξεσφίξτε τις βίδες με το ανοιχτό άκρο και σφίξτε με τον μηχανισμό με καστάνια στο άκρο με το καρυδάκι.
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 10 mm |
Μήκος (L) | 159 mm |
Πάχος σιαγόνας (a1) | 5.6 mm |
Πάχος δακτυλίου (a2) | 7.3 mm |
Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1) | 20.9 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d) | 19.1 mm |
Μέγ. ροπή (F max.) | 59 Nm |
Υλικό | Χάλυβας εργαλείων |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |