Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, μετρικού τύπου, μοχλός εναλλαγής

Γερμανοπολ. κλ. με καστάνια, μετρ., με αντ. μοχλό
ΓΕΡΜ/ΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝ.Ν.10

Αρ. είδους 071425210
EAN 4038898416357

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σχεδίαση


  • Μετρικού τύπου

Άκρο βιδώματος


  • Πλευρά δακτυλίου POWERDRIV®, διεξαγωνικό, με 72 λεπτά δόντια, με μοχλό εναλλαγής αριστερόστροφης και δεξιόστροφης κίνησης

Πρότυπο


  • Μέγ. ροπή κατά DIN 899

Υλικό


  • Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια


  • Πολύ γυαλισμένη, επιχρωμιωμένη επιφάνεια

Γεωμετρία


  • Κλίση κεφαλής 15°, κλίση πλευράς δακτυλίου 15°, ανθεκτικές κεφαλές για μεγάλες καταπονήσεις

  • Η κλίση 15º του μηχανικού κλειδιού με δακτύλιο παρέχει περισσότερο χώρο για τα δάχτυλα και την υπέρβαση εμποδίων
Ανακοίνωση

Αυτό το ειδικό εργαλείο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τη μέγιστη ροπή. Για το λόγο αυτό, τα κλειδιά είναι κατάλληλα μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών μέχρι ενός σημείου.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Ξεσφίξτε τις βίδες χρησιμοποιώντας το ανοιχτό άκρο και σφίξτε χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό με καστάνια στην πλευρά του δακτυλίου.

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

10 mm

Μήκος (L)

160 mm

Πάχος σιαγόνας (a1)

5,1 mm

Πάχος δακτυλίου (a2)

8,0 mm

Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1)

21,8 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d)

21,8 mm

Μέγ. ροπή (F max.)

59 Nm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες