Πώμα κάλυψης Για μπουλόνια με εξαγωνική κεφαλή/παξιμάδια
Πλαστικό πώμα κάλυψης για εξαγωνική κεφαλή
(ΕΠ) ΤΑΠΑ ΛΕΥΚΗ ΕΞΑΓ Μ10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χρώματα: μαύρο, άσπρο, γκρι
- Υλικό: Πολυαιθυλένιο (χωρίς σταθεροποίηση UV)
- Θερμοκρασίες λειτουργίας: -50 °C έως +60 °C (στιγμιαία 80 °C) χωρίς μηχανική τάση
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | PE - Πολυαιθυλένιο |
Χρώμα | Αμιγές λευκό RAL 9010 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλο για βίδα | M10 |
Κατάλληλο για πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 17 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 20,5 mm |
Ύψος (h1) | 19,3 mm |
Κατάλληλη για | Εξαγωνικά μπουλόνια και παξιμάδια |