Συνδετήρες για συρραπτικό χειρός και καρφωτικό σφυρί
Συνδετ. για κρουστ. καρφ. και χειροκ. καρφ. συνδ.
(ΕΠ) ΔΙΧΑΛΟ ΦΑΡΔΥ 10ΜΜ
Αρ. είδους 0480140010
EAN 4024835059336
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πλάτος (b1) | 10,6 mm |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Ονομαστική διάμετρος | 1,25 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Κατάλληλο για καρφωτικό σφυρί και συρραπτικό χειρός | Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Würth HT54, Bosch HMT57, Esco 11, Esco 11E, Novus J19, Novus J030G, Novus J031G, Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |