Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι συγκράτησης

WN 385-1 επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΠΡ.Γ/Β Μ10

Αρ. είδους 038500210
EAN 4038898790037
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι συγκράτησης

Αρ. είδους 038500210

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

WN 385, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ιδανική λύση για πίεση σε λεπτά υλικά

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M10

Εξωτερική διάμετρος κολάρου (d1)

12,85 mm

Βάθος πάκτωσης (k1)

1,8 mm

Ύψος (h1)

8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS15

Εσωτερική διάμετρος κολάρου

12,5 mm

Πρότυπα

WN 385-1

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τιμές αναφοράς διαμέτρου οπής

12,5 mm

Πάχος υλικού

2 mm