Αυλακωτά παξιμάδια Επινικελωμένος-επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, διαφανές χρώμα, αδρανοποιημένος με στεγανοποίηση για βίδες κασώματος
Χάλυβας 10, ψευδάργυρος νικέλιο
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞ ΦΛ 10 WS22 P3E M16X1,5
Αρ. είδους 026392 16
EAN 4046778350158
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Από το M12 με λεπτό σπείρωμα (βήμα σπειρώματος 1,5 mm)
Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων
Αντοχή στη διάβρωση
Περίπου 720 ώρες διάβρωση μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS
Οι καθορισμένες αντοχές στη διάβρωση ισχύουν μόνο για τις δοκιμές διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (δοκιμές με ψεκασμό αλμυρού νερού), το νωρίτερο 24 ώρες μετά από την επικάλυψη στην κατάσταση "όπως επικαλύφθηκε", π.χ. πριν από την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση. Αυτές οι τιμές μπορούν να μειωθούν μετά από τις αναπόφευκτες διαδικασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αντοχών στη διάβρωση από τη δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού στις πραγματικές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας. Κατά τη σχεδίαση μιας σύνδεσης, τα συνδυασμένα υλικά και οι τυχόν επικαλύψεις αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σχεδιαστή κατά την επιλογή της κατάλληλης επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Αρχή λειτουργίας των δοντιών ασφάλισης:
Κατά τη σύσφιγξη, οι ενισχύσεις ασφάλισης μετατοπίζουν το απέναντι υλικό στην περιοχή επαφής του παξιμαδιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη υποχώρηση στο άκρο σύσφιγξης. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν την έκταση υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D) | M16 x 1,5 |
Ύψος (h1) | 15,6 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dc) | 31 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS22 |
Σχεδίαση | Με φλάντζα |
Πρότυπα | WN 2639 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10 |
Επιφάνεια | Ψευδάργυρος-νικέλιο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 720 h |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Πτυχώσεις |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή |
Μορφή σπειρώματος | Σπείρωμα λεπτού βήματος |