Ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί
Μονό γαλλικό κλειδί, ρυθμιζόμενο
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10 SW0-34
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3117/ISO 6787
- Επιφάνεια: στιλβωμένη κεφαλή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγ. πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (A) | 34 mm |
Μήκος (L) | 259 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 10 in |
Μέγ. εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (B) | 75 mm |
Πάχος σιαγόνων (T) | 7,8 mm |
Πάχος (S) | 15,8 mm |
Θέση σιαγόνας | 22,5 Degree |