Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υλικό ηλεκτρονικής συγκόλλησης αρ. 10

Υλικό συγκόλλησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων αρ. 10
ΚΑΛΑΪ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ N.10 250G Φ0,7MM

Αρ. είδους 0987105
EAN 4011231918336

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υλικό ηλεκτρονικής συγκόλλησης αρ. 10

Αρ. είδους 0987105
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
Ιδανικό για PCB
  • S-Sn60Pb40 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9453

  • Συμμόρφωση ρευστότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Θερμοκρασία επεξεργασίας: 240-260°C

  • Εύρος θερμοκρασιών τήξης: 183-190°C

  • Τα ρευστά υπολείμματα δεν έχουν διαβρωτική δράση

  • Χαμηλή θερμοκρασία υλικού μαλακών κολλήσεων λόγω υλικού μεγάλης ρευστότητας

  • Ενεργό σύρμα μπρουντζοκόλλησης χωρίς αλογόνο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος σύρματος

0,7 mm

Βάρος περιεχομένου

250 g

Προσδιορισμός υλικού

S-Sn60Pb40

Πρότυπο ΕΝ

29454-1

ISO

9453

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

240 to 260 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

240 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

260 °C

Ελάχ. θερμοκρασία τήξης

183 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες