Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σωληνωτός κρίκος καλωδίων Χωρίς οπή επιθεώρησης

Σωλην. κρίκος καλωδίων, επικασσιτ. χωρίς οπή επιθ.
ΚΟΣ Μ10 70SMM

Αρ. είδους 0967205703
EAN 4038898567516

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σωληνωτός κρίκος καλωδίων Χωρίς οπή επιθεώρησης

Αρ. είδους 0967205703

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τυπική σχεδίαση (παρόμοια με DIN)
  • Υλικό: Σωλήνας από ηλεκτρολυτικό χαλκό σύμφωνα με το EN 13600

  • Επιφάνεια: επιψευδαργυρωμένη

  • Θερμική αντοχή έως τους +125°C

  • Έκδοση: χωρίς οπή επιθεώρησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για συμπιέσεις για τις οποίες δεν καθορίζονται κρίκοι καλωδίων συμπίεσης DIN!

Διατομή σύρματος

70 mm²

Οπή φλάντζας

M10

Διάμετρος σύρματος (d1)

12 mm

Διάμετρος οπής (d2)

10,5 mm

Απόσταση μεταξύ του άκρου του χιτωνίου και του κέντρου της οπής (e)

45 mm

Μήκος χιτωνίου (a)

21 mm

Πλάτος (b)

24 mm

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

125 °C

Υλικό

Ηλεκτρολυτικός χαλκός

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες