Παξιμάδι με περτσίνι, μικρή φρεζάτη κεφαλή Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος
Μικρή φρεζάτη κεφαλή, επιψευδ. χάλυβας, ανοικτή
(ΕΠ) ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΜΕ ΣΠΕΙΡ Μ10 18Χ14,1
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα περτσίνια με σπείρωμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περτσινωτές και βιδωτές συνδέσεις. Ως αποτέλεσμα, παρέχουν ασφαλείς συνδέσεις αλλά και τη δυνατότητα εύκολης στερέωσης επιπλέον εξαρτημάτων με συμβατικές βίδες
- Τοποθέτηση από τη μία πλευρά, οπότε είναι κατάλληλα και για κλειστά προφίλ
- Απλή, γρήγορη και κυρίως αυτοματοποιημένη τοποθέτηση
- Δεν χρειάζεται φρεζάρισμα των οπών διάτρησης
- Ομοιόμορφη τοποθέτηση υψηλής ποιότητας
- Σύνδεση που εμποδίζει την περιστροφή με σπείρωμα κατάλληλο για φορτία
- Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα χάρη στην πιο γρήγορη διαδικασία, τις ασφαλείς συνδέσεις και την αυξημένη ποιότητα
Οι καθορισμένες τιμές εξαγωγής είναι απλώς κατευθυντήριες τιμές, συνεπώς οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας, την ανοχή της οπής και την τραχύτητα της επιφάνειας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ιδιαίτερα κατάλληλο για την επίτευξη υψηλής αντοχής κατά την περιστροφή μέσα σε μαλακά υλικά, όπως αλουμίνιο, ξύλο, πλαστικό κ.λπ.
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Διάμετρος κεφαλής (d1) | 15,4 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 14,1 mm |
Μήκος (l1) | 17 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 0,7 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1) | 1,0-3,0 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 32000 N |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 7000 N |
Μέγ. ροπή σύσφιγξης | 48 Nm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 14,2 mm |
Τύπος κεφαλής | Μικρή φρεζάτη κεφαλή |