Θερμοσυστελλόμενος δακτυλιοειδής ακροδέκτης
Δακτυλιοειδής ακροδέκτης
ΘΕΡΜ/ΜΕΝΟ ΦΙΣ ΜΠΛ Μ10(1,5-2,5SMM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξοικονομεί χρόνο χάρη στην κατά 40 % γρηγορότερη διαδικασία συρρίκνωσης
- Χαμηλός κίνδυνος ζημιάς στον σύνδεσμο και τη μόνωση του καλωδίου χάρη στη χαμηλή θερμοκρασία συρρίκνωσης
Πρέπει να αποφεύγετε την τοπική υπερθέρμανση των θερμοσυστελλόμενων σωλήνων.
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS
Φύλλα δεδομένων(X)
Συνδέσεις ανθεκτικές στη σκόνη και την υγρασία. Καλή έως άριστη αντοχή στη βενζίνη, τα οξέα μπαταρίας, το ντίζελ, το λάδι κινητήρων, το αντιπηκτικό, το υγρό φρένων, το αλατούχο διάλυμα 5%, την ισοπροπυλική αλκοόλη.
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 1,5-2,5 mm² |
Χρώμα | Μπλε |
Οπή φλάντζας | M10 |
Διηλεκτρική αντοχή | 30 kV/mm |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 67 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -55 to 125 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία συρρίκνωσης | 300 °C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!