Εύκαμπτος επενδεδυμένος σωλήνας
Πλεκτό περίβλημα καλωδίου
ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΜΑΥΡΟ 10-14ΜΜ 15Μ
Αρ. είδους 0771490012
EAN 4049557035086
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκολο δέσιμο των γραμμών σε δέσμες
- Καλή προστασία από την τριβή
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρησιμοποιείται για την προστασία ή το δέσιμο καλωδίων, γραμμών, συρμάτων και εύκαμπτων σωλήνων στη βιομηχανία κατασκευής καλωδίων, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία ηλεκτρικού εξοπλισμού και την κατασκευή διακοπτών και σχετικών συστημάτων
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος | 10-14 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -55 to 125 °C |
Αναφλεξιμότητα | Αυτοσβενόμενο κατά UL94 |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Μήκος | 15 m |