Διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών μετρικού τύπου 3 τεμάχια με POWERDRIV®
Αν. διπλ πολύγ. κλ. κων. παξιμ. σετ 3 τμχ με ένωση
ΣΕΤ ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΩΝ (10-11-12MM) 3ΤΕΜ.
Αρ. είδους 07142300
EAN 4046778379845
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συλλογή (προϊόντων) με 3 τεμάχια, διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών με άρθρωση
- Το κλειδί κωνικών παξιμαδιών έχει βαθιά κλίση 15° και σύνδεσμο με δυνατότητα τοξοειδούς στρέψης κατά 230° στο κλειστό άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Ειδική σχεδίαση για στυπιοθλίπτες καλωδίων σε περιορισμένους χώρους π.χ. στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας
- Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο
Συμμόρφωση με τα πρότυπα και πολύ υψηλή ποιότητα
- Τα διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 3118
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του διπλού πολύγωνου κλειδιού κωνικών παξιμαδιών μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Ειδική σχεδίαση για δυσπρόσιτα παξιμάδια στυπιοθλιπτών σε περιορισμένους χώρους π.χ.
σωληνάκια φρένων 10, 11, 12 mm για VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz, BMW, σωληνάκια υδραυλικού τιμονιού για VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, κοχλιοσύνδεση του σωλήνα λαδιού στην σερβοαντλία.
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 3 Stck(pcs) |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 10 mm, 11 mm, 12 mm |
ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 10MM
(ΕΠ) ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 11MM
ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 12MM