Κλειδί ηλεκτρικού πίνακα γενικής χρήσης, 10 σε 1
Κλειδί ηλεκτρικού πίνακα γενικής χρήσης 10 σε 1
ΚΛΕΙΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 8 ΣΗΜΕΙΩΝ
Αρ. είδους 071516 14
EAN 4053479217406
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Έκδοση 8 κατευθύνσεων: δύο κλειδιά με καστάνια, συνδεδεμένα με μαγνήτες για εξοικονόμηση χώρου
- Αναστρέψιμη μύτη: Εσοχή 1,0 x 7 mm και σταυρωτή εγκοπή PH 2
- Το κλειδί και η αναστρέψιμη μύτη συνδέονται με ανθεκτικό συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Υψηλής ποιότητας επιφανειακή επικάλυψη
- Σχεδίαση με ελαφρύ ψευδάργυρο χυτευμένο υπό πίεση
Φύλλα δεδομένων(X)
Κλειδί πολλαπλών λειτουργιών για κλειδαριές σε:
- Τεχνολογία οικοδομών: Συστήματα θέρμανσης, υδραυλικών, κλιματισμού και αερισμού, ηλεκτρομηχανολογία
- Παροχές αερίου, παροχές νερού και συστήματα φραγμάτων
Το κλειδί ηλεκτρικού πίνακα οκτώ δρόμων αποτελείται από δύο σταυρωτά τμήματα που ενώνονται με μαγνήτη. Όταν αποσπαστούν, παραμένουν συνδεδεμένα με ένα ανθεκτικό συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα, ώστε να μην μπορούν να χαθούν. Οι δύο πλευρές του κλειδιού γενικής χρήσης διαθέτουν διαφορετικές επικαλυμμένες επιφάνειες υψηλής ποιότητας (ματ και γυαλιστερή).
Υλικό | Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση |
Μήκος | 95 mm |