Μηχανικό κλειδί γενικής χρήσης 10 σε 1
Κλειδί πίνακα διακοπτών 10 σε 1
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 10 ΣΕ 1
Αρ. είδους 071516 30
EAN 4062856000272
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οκτώ διαφορετικές κεφαλές κλειδώματος
- Μηχανισμός περιστροφής 2 κατευθύνσεων
- Δυνατότητα χρήσης σε έκδοση λαβής πιστολιού ή ενωμένα μαζί
Προφίλ
- Τετράγωνη υποδοχή:5/6-7/8-9 mm/2 x 1/4 ίντσας
- Τριγωνική υποδοχή:5-6/6-7/8-9 mm
- Εξαγωνική υποδοχή: 1/4 ίντσας
- Με δύο πτερύγια: 3-5 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Για όλα τα κοινά συστήματα κλεισίματος σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, συστήματα παροχής αερίου και νερού, συστήματα τεχνολογίας κλιματισμού και εξαερισμού, στη βιομηχανία, σε τεχνικά επαγγέλματα και πολλά άλλα.
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |
Πλάτος | 38 mm |
Μήκος | 130 mm |
Ύψος | 38 mm |