Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο σπειρώματος για αυτοκοχλιοτόμηση, με σχισμή κοπής

Ένθετο σπειρ. με εγκοπή κοπής, επιψευδ. χάλυβας
ΕΝΘΕΤΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ10 ΛΕΠΤΟ

Αρ. είδους 0660301100
EAN 4062856402007
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο σπειρώματος για αυτοκοχλιοτόμηση, με σχισμή κοπής

Αρ. είδους 0660301100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξοικονομεί χρόνο κατά την επισκευή και ενίσχυση σπειρωμάτων
  • Για τη δημιουργία βιδωτών συνδέσεων υψηλής αντοχής, καθώς και άλλων συνδέσεων με σπείρωμα σε υλικά χαμηλής αντοχής σε διάτμηση, π.χ. χυτοσίδηρος, κράματα αλουμινίου, πλαστικά, σκληρή ξυλεία κ.λπ.

  • Τα ένθετα βιδώνονται απλώς σε μια οπή που έχει διανοιχτεί ή χυτευτεί από πριν

  • Η κοπή πραγματοποιείται από τις αιχμηρές ακμές και το διακοπτόμενο αρσενικό σπείρωμα

  • Οι μπροστινές σπείρες είναι λοξοτμημένες για ευκολότερη κοπή και εισαγωγή

  • Η σχισμή κοπής διατηρεί τα ένθετα σπειρώματος αγκυρωμένα ακόμα κι όταν υπάρχουν ισχυροί κραδασμοί ή τινάγματα στο τεμάχιο εργασίας.

  • Ψευδάργυρος χωρίς χρώμιο (VI), παχιά μεμβράνη αδρανοποίησης για καλή προστασία από τη διάβρωση (αντοχή στη διάβρωση με δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 - NSS (ώρες): 72 ώρες λευκή σκουριά/120 κόκκινη σκουριά)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Εφαρμογές σε ολόκληρο τον κλάδο επεξεργασίας μετάλλων και πλαστικών

  • Ενίσχυση σπειρωμάτων σε εργαλεία χαμηλής αντοχής σε διάτμηση, π.χ. από χυτοσίδηρο, κράματα αλουμινίου, σε πλαστικά, σκληρή ξυλεία κ.λπ.

  • Για την επισκευή τοπικά κατεστραμμένων σπειρωμάτων

  • Συνήθεις εφαρμογές:

- Σε ελαφριά μέταλλα και μέταλλα με αντοχή έως 400 N/mm² περίπου


- Σε χυτοσίδηρο με σκληρότητα έως 220 HB περίπου


- Πλαστικό και πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα


(Συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών στο αρχικό εξάρτημα, ειδικά κοντά στα άκρα.)

Υλικό

Χάλυβας, σκληρυμένο περίβλημα

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M10

Μήκος (L)

18 mm

Εξωτερική διάμετρος x βήμα (D)

14 x 1,5 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

12,7-13,4 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες