Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρματόσχοινο 1 x 19 με επικάλυψη PVC Ανοξείδωτος χάλυβας A4

WN 5176-005, ανοξείδωτος χάλυβας A4 1 x 19
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Α4 1Χ19 D5/8MM L100M

Αρ. είδους 5176005008

EAN 4050641656971

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συρματόσχοινο 1 x 19 με επικάλυψη PVC Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 5176005008

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επικάλυψη PVC, ονομαστική αντοχή των συρμάτων: 1.570 N/mm²
  • Εξαιρετικά άκαμπτο συρματόσχοινο χάρη σε 19 μονόκλωνα σύρματα συνεστραμμένα μεταξύ τους

  • Λύγισμα μόνο σε μεγάλες ακτίνες

  • Για πίεση με τα κατάλληλα παρελκόμενα, πρέπει να αφαιρεθεί η επικάλυψη από PVC στην περιοχή εφαρμογής της
Ανακοίνωση

Αυτά τα συρματόσχοινα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εξωτερική διάμετρος (d1)

8 mm

Υπολογισμένη συνολική δύναμη θραύσης

23,40 kN

Ελάχ. δύναμη θραύσης

20,60 kN

Πρότυπα

WN 5176-005

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Πολυβινυλοχλωρίδιο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Υλικό περιβλήματος

PVC

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εντατήρας για ξάρτια από ανοξείδωτο χάλυβα A4,

ΕΝΤΑΤΗΡΑ ΚΛΕΙΣΤ ME ΣΠΕΙΡ.ΤΥΠ.5MM M10

κλείνει με περόνη/τερματικό άκρο
x 10 Ποσότητα
Τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με περόνη

ΤΕΡΜ/ΚΟ ΣΥΡ/ΣΧΟΙΝΟ ΜΕ ΑΣΦ.Μ8316 Α4D5

Για τσάκισμα συρματόσχοινων από ανοξείδωτο χάλυβα
x 5 Ποσότητα
Συρματόσχοινο, τερματικό άκρο Με κρίκο

ΤΕΡΜ/ΚΟ ΣΥΡ/ΣΧΟΙΝΟY Μ8317 Α4 D5

Ανοξείδωτος χάλυβας A4
x 5 Ποσότητα
Τερματικό άκρο συρματόσχοινου από ανοξείδωτο χάλυβα A4 με παξιμάδι με δεξιόστροφο σπείρωμα

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟΥ 5ΜΜ Μ10 Α4

x 5 Ποσότητα
Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με εξωτερικό σπείρωμα

ΤΕΡΜ/ΚΟ ΣΥΡΜ/ΝΟΥ 5MM ΜΕ ΣΠΕΙΡ.ΔΕΞ M8

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, κοντή έκδοση με δεξιόστροφο σπείρωμα
x 10 Ποσότητα
Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με εξωτερικό σπείρωμα

ΤΕΡΜ/ΚΟ ΣΥΡΜ/ΝΟY ΑΡΙΣΤ.D5ΜΜ/M8 Α4

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, μακριά έκδοση με δεξιόστροφο σπείρωμα
x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες