Συρματόσχοινο 1 x 19 με επικάλυψη PVC Ανοξείδωτος χάλυβας A4
WN 5176-005, ανοξείδωτος χάλυβας A4 1 x 19
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Α4 1Χ19 D4/6MM L100M
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά άκαμπτο συρματόσχοινο χάρη σε 19 μονόκλωνα σύρματα συνεστραμμένα μεταξύ τους
- Λύγισμα μόνο σε μεγάλες ακτίνες
- Για πίεση με τα κατάλληλα παρελκόμενα, πρέπει να αφαιρεθεί η επικάλυψη από PVC στην περιοχή εφαρμογής της
Αυτά τα συρματόσχοινα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!