Συρματόσχοινο 1 x 19 με επικάλυψη PVC Ανοξείδωτος χάλυβας A4
WN 5176-005, ανοξείδωτος χάλυβας A4 1 x 19
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Α4 1Χ19 D3/5MM L250M
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετικά άκαμπτο συρματόσχοινο χάρη σε 19 μονόκλωνα σύρματα συνεστραμμένα μεταξύ τους
- Λύγισμα μόνο σε μεγάλες ακτίνες
- Για πίεση με τα κατάλληλα παρελκόμενα, πρέπει να αφαιρεθεί η επικάλυψη από PVC στην περιοχή εφαρμογής της
Αυτά τα συρματόσχοινα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 5 mm |
Υπολογισμένη συνολική δύναμη θραύσης | 8,43 kN |
Ελάχ. δύναμη θραύσης | 7,42 kN |
Πρότυπα | WN 5176-005 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Πολυβινυλοχλωρίδιο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Υλικό περιβλήματος | PVC |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!