Κινητή πλατφόρμα μπαταριών με βασική σχεδίαση για φορτία έως 1 t
Κινητ. εργαλειοφ. τράπ. ανύψ. μπαταριών 1.000 kg
ΓΡΥΛΟΣ ΜΕΤ.-ΑΝΥΨ. ΣΑΣΜΑΝ-ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1Τ
Αρ. είδους 1952006056
EAN 4065746644365
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άνετος χειρισμός
- Ανύψωση και κατέβασμα μέσω του πεντάλ και του κουμπιού απελευθέρωσης
- Μεγάλοι τροχοί άνετη εκτέλεση ελιγμών και τοποθέτηση
- Ασφάλεια που εμποδίζει το ακούσιο κατέβασμα
Προσαρμόζεται σε κάθε ανάγκη
- Το κεντρικό τμήμα της πλατφόρμας αφαιρείται για πρόσβαση στη μέση
- Η κλίση ρυθμίζεται κατά ±3% για αντιστάθμιση προς την πλατφόρμα ανύψωσης
- 78 βάσεις με σπείρωμα M8 για προαιρετικά παρελκομένα
Η έγκριση CE για τη συσκευή τεκμηριώνει τη συμμόρφωση της συσκευής με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ (Οδηγία περί μηχανημάτων)
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγ. ικανότητα ανύψωσης (10) | 1000 kg |
Πλάτος (20) | 739 mm |
Ύψος (30) | 1830 mm |
Μήκος (40) | 1797 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) (50) | 325000,000 g |