Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1 d DIN 938, ανοξείδωτος χάλυβας A4/70, απλός
DIN 938, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
STUD DIN938 A4/70 M16X50
Αρ. είδους 027791650
EAN 4058794366686
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M16 |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2) | 38 mm |
Μήκος σπειρώματος 2 (μετρικό σπείρωμα) (l3) | 16 mm |
Πρότυπα | DIN 938 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 70 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Χωρίς κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Χωρίς υποδοχή |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 2 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάμετρος στελέχους | 16 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |