Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1 d DIN 938, ανοξείδωτος χάλυβας A4/70, απλός

DIN 938, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΜΠΟΖΩΝΙ-DIN938-A4/70-M12X70

Αρ. είδους 027791270
EAN 4061976093706
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
M12

Μήκος (l1)

70 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

30 mm

Μήκος σπειρώματος 2 (μετρικό σπείρωμα) (l3)

12 mm

Πρότυπα

DIN 938

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Χωρίς κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Χωρίς υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,75 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάμετρος στελέχους

12 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή