Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λουκέτο ασφαλείας, τύπος 1

Λουκέτο ασφαλείας τύπου 1
ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VDE TYPE1 38MM

Αρ. είδους 0688905010

EAN 4062856533169

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λουκέτο ασφαλείας, τύπος 1

Αρ. είδους 0688905010
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
Εξαναγκασμένο κλείδωμα, το κλειδί αφαιρείται μόνο αφού γίνει το κλείδωμα
  • Μη αγώγιμο λουκέτο με περίβλημα από πολυαμίδιο ανθεκτικό στις κρούσεις και στήριγμα

  • Μόνο το άτομο που εκτελεί τη συντήρηση επιτρέπεται να έχει τα κλειδιά

  • Δυνατότητα σήμανσης του λουκέτου με το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του εργαζομένου

  • Δυνατότητα χρήσης σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες - 57 °C - + 177 °C

  • Αριθμός κλειδιού στο λουκέτο και στο κλειδί
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, εγκαταστάσεων

Περιοχή εφαρμογής

Εσωτερικοί χώροι

Πλάτος περιβλήματος (A)

38 mm

Τύπος κλεισίματος

Με διαφορετικό κλειδί

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Υλικό περιβλήματος

Μέταλλο

Υλικό προστατευτικής επένδυσης

Πλαστικό

Υλικό του ζυγκίου λουκέτου

PA - Πολυαμίδιο

Υλικό κλειδιών

Ορείχαλκος

Χρώμα

0 - δεν εφαρμόζεται

Χρώμα προστατευτικής επένδυσης

Κόκκινο

Χρώμα του κλιπ

Μαύρο

Πέλμα επιφανείας

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια του κλειδιού

Με επινικέλωση

Επιφάνεια του συνδετήρα

0 - δεν εφαρμόζεται

Αριθμός πλήκτρων

2

Πάχος περιβλήματος (B)

20 mm

Ύψος περιβλήματος (C)

45 mm

Διάμετρος βραχίονα (D)

6 mm

Διάκενο ύψους ζυγκίου (E)

38 mm

Διάκενο πλάτους ζυγκίου (F)

20 mm

Κατάλληλη για

E-Mobility

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες