Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συγκολλητικό παραθύρων 1 συστατικού Ultimate

Κόλλα για παρμπρίζ/παράθυρα Ultimate
ΚΟΛΛΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ULTIMATE 310ML

Αρ. είδους 0890023801

EAN 4045989474233

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συγκολλητικό παραθύρων 1 συστατικού Ultimate

Αρ. είδους 0890023801
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
Υψηλής ποιότητας κόλλα 1 συστατικού για παρμπρίζ, κατάλληλη για όλους τους τύπους οχημάτων και για χρήση σε κάθε εποχή του χρόνου

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου


  • Χρόνος ολοκλήρωσης εργασίας σε όχημα με αερόσακο 1 ώρα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10 °C έως +35 °C

  • Ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων για τους χρόνους αναχώρησης μεγαλύτερων οχημάτων

  • Κατάλληλο για οχήματα με συστήματα υποβοήθησης οδηγού


Ελεγμένη ασφάλεια


  • Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας επιβεβαιώνεται από τις δοκιμές πρόσκρουσης και πιστοποιείται από το TÜV κατά FMVSS208/212

  • Πληροί τις προδιαγραφές OEM (προμηθευτές γνήσιου εξοπλισμού, κατασκευαστές οχημάτων)


  • Κόλλα για παρμπρίζ που αυξάνει την αντοχή του οχήματος

  • Κατάλληλη για κεραίες, μη αγώγιμη

  • Ιδανική για χρήση σε αμαξώματα από αλουμίνιο, μαγνήσιο και σε αμαξώματα υβριδικών οχημάτων, καθώς απομακρύνει τη διάβρωση λόγω επαφής
Ανακοίνωση

Μην τοποθετήσετε το όχημα σε πλατφόρμα ανύψωσης. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος σχετικά με τη γεωμετρία του κορδονιού της κόλλας. Οι χρόνοι εφαρμογής και αναχώρησης του οχήματος πρέπει να τηρούνται. Οι χρόνοι πήξης και στεγνώματος εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Υψηλής ποιότητας κόλλα 1 συστατικού για παρμπρίζ, κατάλληλη για όλους τους τύπους οχημάτων και για χρήση σχεδόν σε κάθε εποχή του χρόνου.

Οδηγίες

Βεβαιωθείτε ότι το υλικό εφαρμόζεται σε καθαρό περιβάλλον εργασίας. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται το προϊόν μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία του συστήματος της Würth, ώστε να εξασφαλίζεται σωστή και άψογη εργασία. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες εργασίας που το συνοδεύουν. Σε φρεσκοβαμμένες επιφάνειες πρέπει να εφαρμόζεται Varioprimer. Η επικάλυψη πρέπει να αφήνεται να πήξει εντελώς πριν από την εφαρμογή του Varioprimer. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Περιεχόμενα

310 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Χημική βάση

1K πολυουρεθάνη κατά της υγρασίας

Χρώμα

Μαύρο

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

15 min

Πυκνότητα/συνθήκες

1,27 g/cm³ / στους 20°C

Συνθήκες χρόνου απομάκρυνσης

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -10°C έως 35°C

Μέγ. χρόνος ανοίγματος/συνθήκες

15 min / στους 23°C και υγρασία 50%

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 35 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 120 °C

Αντοχή εφελκυσμού σε διάτμηση

5,5 MPa

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / στους 5°C έως 25°C

Αντοχή εφελκυσμού

9 MPa

Οσμή/άρωμα

Άοσμο

Σκληρότητα Shore A

60

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

441,000 g

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Πυκνότητα

1,27 g/cm³

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης

4 mm/d

Χρόνος απομάκρυνσης (με αερόσακο)

1 h

Χρόνος απομάκρυνσης (χωρίς αερόσακο)

30 min

Επιμήκυνση θραύσης

300 %

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βούρτσα ασταριού Για τοποθέτηση παραθύρων

ΠΙΝΕΛΟ PRIMER ΚΟΛΛΑΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 18-600 M-CUBE

ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣ.ΣΑΚ.ΜΠΑΤΑΡ.AKP 18-600 2X2AΗ

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής με αυτόματη αποσύζευξη της ράβδου ώθησης
x 1 Ποσότητα
Καθαριστικό τζαμιών ECOLINE

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ECO 500ML

Για σχολαστικό καθαρισμό χωρίς σημάδια γραμμών
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό τζαμιών ECOLINE

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ECO 500ML

Για σχολαστικό καθαρισμό χωρίς σημάδια γραμμών
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες