Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αφρός Συναρμολόγησης 1 Συστατικού χαμηλής διόγκωσης χειρός Standard Line

Αφρός συναρμολ. 1 συστ. S-line χαμηλής διόγκωσης
ΑΦΡΟΣ PU ΧΑΜΗΛ.ΔΙΟΓΚΩΣ.S-LINE ΧΕΙΡ.700ML

Αρ. είδους 08921400

EAN 4062856133369

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αφρός Συναρμολόγησης 1 Συστατικού χαμηλής διόγκωσης χειρός Standard Line

Αρ. είδους 08921400
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
Μέγιστη απόδοση υλικού



Κατά τον πολυμερισμό διογκώνεται 2-2.5 φορές, με απόδοση 42 l σε ελεύθερη εκτόνωση

Παρουσιάζει Χαμηλή διόγκωση μετά την εφαρμογή του



Άριστη πρόσφυση σε διαφορετικά υποστρώματα



Ιδανική πρόσφυση σε μεγάλος εύρος υλικών:

  • Δομικά υλικά όπως τσιμέντο, πέτρα κλπ

  • Μη δομικά υλικά όπως ξύλο, μέταλλο κλπ


Υψηλές μονωτικές ιδιότητες, θερμοκρασίας και ήχου


Αντοχή σε υγρασία και γήρανση


Κατηγορία πυροπροστασίας: B3 DIN4102

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΥψηλής ποιότητας και ασφαλές γέμισμα και μόνωση κοίλων χώρων, όπως οδεύσεις σωλη-νώσεων, αρμοί, συνδέσεις και ανοίγματα σε τοίχους. Οπτική ένδειξη τοποθέτησης χάρη στην κίτρινη απόχρωση του αφρού.Τοποθέτηση σε παράθυρα, πόρτες, γέμισμα τρυπών, σφράγισμα ανοιγμάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά, δημιουργία ηχομονωτικών παραπετασμάτων, αρμολόγηση και μόνωση κεραμιδιών, χωρισμάτων κ.λπ., καθώς και γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες. Πρόσφυση σε μπετόν, πέτρα, σκληρό PVC, μέταλλο και ξύλο. Χωρίς πρόσφυση σε πολυαιθυλένιο, σιλικόνη, PTFE και λιπαρές ουσίες. Παρουσιάζει χαμηλή διόγκωση μετά την εφαρμογή του.
ΟδηγίεςΠριν από την χρήση οι φιάλες θα πρέπει να παραμείνουν σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 12 ώρες. Πριν την χρήση απαιτείται ανακίνηση για περίπου 15 sec. Αφαιρείται το καπάκι και βιδώνεται σφικτά το πλαστικό σωληνάκι. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής η φιάλη διατηρείται σε αναποδογυρισμένη θέση. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή και ελεύθερη από σκόνη (μπορεί να είναι υγρή όχι όμως παγωμένη). Η ροή του αφρού ρυθμίζεται πατώντας την βαλβίδα. Θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερος χώρος για να διογκωθεί ο αφρός λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τον πολυμερισμό διογκώνεται 2-2.5 φορές. Ο πολυμερισμένος αφρός πρέπει να προστατεύεται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Η ύγρανση της επιφάνειας πρόσφυσης και του αφρού βελτιώνει την πρόσφυση και την δομή του πολυμερισμένου αφρού.

Αν υπάρχουν παύσεις μεγαλύτερες από 15-30 λεπτά κατά την εφαρμογή το ακροφύσιο και η βαλβίδα θα πρέπει να καθαρίζονται. Ο φρέσκος αφρός καθαρίζεται χρησιμοποιώντας ειδικό καθαριστικό. Ο πολυμερισμένος αφρός μπορεί να καθαριστεί μόνο με μηχανικό τρόπο. Το καθαριστικό απλά μαλακώνει τον αφρό.

Χημική βάση

Πολυουρεθάνη ενός συστατικού

Χρώμα

Κίτρινο

Πυκνότητα

20 kg/m³

Συνθήκες πυκνότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Οσμή/άρωμα

Ελαφριά οσμή

Πυκνότητα χυτευμένου

20 kg/m³

Συνθήκες για την πυκνότητα χύτευσης

στους 20°C και σχετική υγρασία 50%

Κυψελωτή δομή

0 - δεν εφαρμόζεται

Παύει να είναι κολλώδες μετά από

8 min

Συνθήκες υπό τις οποίες παύει να είναι κολλώδες

στους 20°C

Με δυνατότητα κοπής μετά

1 h

Συνθήκες για την ικανότητα κοπής

στους 20°C και σχετική υγρασία 50%

Πλήρης ευκαμψία

1 h

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Ελάχ. θερμοκρασία περιβάλλοντος επεξεργασίας

5 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας για δοχείο

50 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

5 to 50 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

100 °C

Θερμική αγωγιμότητα λ

0,020 W/(m*K)

Αντοχή σε θλίψη

3 N/cm

Συνθήκες θλιπτικής αντοχής

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης

σύμφωνα με το DIN 4102

Απόδοση (όγκος), περίπου

42 ml

Συνθήκες για την απόδοση

στους 20°C

Περιεχόμενα

700 ml

Δοχείο

Φιάλη

Βάρος περιεχομένου

791 g

Κατηγορία δομικών υλικών

B3 - Υψηλής αναφλεξιμότητας

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

σύμφωνα με το DIN 4102-4

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες