Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αφρός Συναρμολόγησης 1 Συστατικού , Πιστολιού Standard Line

Αφρός Πιστόλι Συναρμολόγησης 1 συστατικού S-Line
ΑΦΡΟΣ PU ΠΙΣΤΟΛIOY S-LINE 750ML

Αρ. είδους 0892159982

EAN 4056807785431

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αφρός Συναρμολόγησης 1 Συστατικού , Πιστολιού Standard Line

Αρ. είδους 0892159982
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
Μέγιστη απόδοση υλικού



Κατά τον πολυμερισμό διογκώνεται 2-2,5 φορές, με απόδοση 42 l σε ελεύθερη εκτόνωση

Άριστη πρόσφυση σε διαφορετικά υποστρώματα



Ιδανική πρόσφυση σε μεγάλος εύρος υλικών:

  • Δομικά υλικά όπως τσιμέντο, πέτρα κλπ

  • Μη δομικά υλικά όπως ξύλο, μέταλλο κλπ


Υψηλές μονωτικές ιδιότητες, θερμοκρασίας και ήχου


Αντοχή σε υγρασία και γήρανση


Κατηγορία πυροπροστασίας: B3 DIN4102

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΥψηλής ποιότητας και ασφαλές γέμισμα και μόνωση κοίλων χώρων, όπως οδεύσεις σωλη-νώσεων, αρμοί, συνδέσεις και ανοίγματα σε τοίχους. Οπτική ένδειξη τοποθέτησης χάρη στην κίτρινη απόχρωση του αφρού.Τοποθέτηση σε παράθυρα, πόρτες, γέμισμα τρυπών, σφράγισμα ανοιγμάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά, δημιουργία ηχομονωτικών παραπετασμάτων, αρμολόγηση και μόνωση κεραμιδιών, χωρισμάτων κ.λπ., καθώς και γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες. Πρόσφυση σε μπετόν, πέτρα, σκληρό PVC, μέταλλο και ξύλο. Χωρίς πρόσφυση σε πολυαιθυλένιο, σιλικόνη, PTFE και λιπαρές ουσίες.
ΟδηγίεςΕλάχιστη θερμοκρασία φύσιγγας +5°C (ιδανικά +20°C). Αφαιρέστε την τάπα και βιδώστε το στόμιο ψεκασμού στον σύνδεσμο του πιστολιού. Προστατέψτε τα μάτια και φορέστε γάντια και ρουχισμό εργασίας. Καλύψτε τις ταπετσαρίες, το δάπεδο και τα έπιπλα με χάρτινες ή πλαστικές μεμβράνες. Πριν από τη χρήση, γυρίστε ανάποδα τη φιάλη με το πιστόλι και ανακινήστε δυνατά 20 φορές. Τα υποστρώματα πρέπει να είναι στεγνά, σταθερά και καθαρά από σκόνες και χωρίς λιπαρότητα. Οι επιφάνειες επαφής θα πρέπει να βραχούν με νερό πριν από την εφαρμογή του αφρού. Οι ενώσεις με μεγάλο πλάτος ή με βάθος πάνω από 5cm θα πρέπει να καλύπτονται σε πολλαπλές στρώσεις. Γεμίστε το 50-60% της ένωσης, ο αφρός θα διογκωθεί. Χρόνος αναμονής μεταξύ των εφαρμογών 15-30 λεπτά. Τα νωπά υπολείμματα αφρού μπορούν να αφαιρεθούν αμέσως με το καθαριστικό πολυουρεθάνης. Μετά τη σκλήρυνση, το πλεονάζον υλικό μπορεί να αφαιρεθεί με μαχαίρι ή σπάτουλα και η επιφάνεια του αφρού μπορεί να δεχθεί βαφή.

Χημική βάση

Πολυουρεθάνη ενός συστατικού

Χρώμα

Κίτρινο

Οσμή/άρωμα

0 - δεν εφαρμόζεται

Πυκνότητα χυτευμένου

18 kg/m³

Κυψελωτή δομή

Μεσαίο - λεπτό

Συνθήκες κυψελωτής δομής

0 - δεν εφαρμόζεται

Παύει να είναι κολλώδες μετά από

15 min

Συνθήκες υπό τις οποίες παύει να είναι κολλώδες

στους 20°C

Με δυνατότητα κοπής μετά

100 min

Συνθήκες για την ικανότητα κοπής

δοκιμάστηκε σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμής της Würth

Πλήρης ευκαμψία

24 h

Συνθήκες για πλήρη ευκαμψία

0 - δεν εφαρμόζεται

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

35 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

35 °C

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-55 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

100 °C

Κατηγορία δομικών υλικών

B3 - Υψηλής αναφλεξιμότητας

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

0 - δεν εφαρμόζεται

Απορρόφηση νερού (%)

10 Vol-%

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

3 N/cm²

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

0 - δεν εφαρμόζεται

Περιεχόμενα

750 ml

Δοχείο

Σπρέι

Βάρος περιεχομένου

725 g

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 10°C έως 35°C, χωρίς έκθεση σε ηλιακό φως, χωρίς πηγές θερμότητας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες