Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αφρός Συναρμολόγησης 1 Συστατικού , Χειρός Standard Line

Αφρός συναρμολόγησης 1 συστατικού S-Line
ΑΦΡΟΣ PU ΣΠΡΕΪ 1 ΣΥΣΤΑΤ.S-LINE 700ML

Αρ. είδους 0892159980

EAN 4056807654140

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αφρός Συναρμολόγησης 1 Συστατικού , Χειρός Standard Line

Αρ. είδους 0892159980
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
Μέγιστη απόδοση υλικού



Κατά τον πολυμερισμό διογκώνεται 2-2.5 φορές, με απόδοση 42 l σε ελεύθερη εκτόνωση

Άριστη πρόσφυση σε διαφορετικά υποστρώματα



Ιδανική πρόσφυση σε μεγάλος εύρος υλικών:

  • Δομικά υλικά όπως τσιμέντο, πέτρα κλπ

  • Μη δομικά υλικά όπως ξύλο, μέταλλο κλπ


Υψηλές μονωτικές ιδιότητες, θερμοκρασίας και ήχου


Αντοχή σε υγρασία και γήρανση


Κατηγορία πυροπροστασίας: B3 DIN4102

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΥψηλής ποιότητας και ασφαλές γέμισμα και μόνωση κοίλων χώρων, όπως οδεύσεις σωληνώσεων, αρμοί, συνδέσεις και ανοίγματα σε τοίχους. Οπτική ένδειξη τοποθέτησης χάρη στην κίτρινη απόχρωση του αφρού.Τοποθέτηση σε παράθυρα, πόρτες, γέμισμα τρυπών, σφράγισμα ανοιγμάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά, δημιουργία ηχομονωτικών παραπετασμάτων, αρμολόγηση και μόνωση κεραμιδιών, χωρισμάτων κ.λπ., καθώς και γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες. Πρόσφυση σε μπετόν, πέτρα, σκληρό PVC, μέταλλο και ξύλο. Χωρίς πρόσφυση σε πολυαιθυλένιο, σιλικόνη, PTFE και λιπαρές ουσίες.
ΟδηγίεςΠριν από την χρήση οι φιάλες θα πρέπει να παραμείνουν σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 12 ώρες. Πριν την χρήση απαιτείται ανακίνηση για περίπου 15 sec. Αφαιρείται το καπάκι και βιδώνεται σφικτά το πλαστικό σωληνάκι. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής η φιάλη διατηρείται σε αναποδογυρισμένη θέση. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή και ελεύθερη από σκόνη (μπορεί να είναι υγρή όχι όμως παγωμένη). Η ροή του αφρού ρυθμίζεται πατώντας την βαλβίδα. Θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερος χώρος για να διογκωθεί ο αφρός λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τον πολυμερισμό διογκώνεται 2-2.5 φορές. Ο πολυμερισμένος αφρός πρέπει να προστατεύεται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Η ύγρανση της επιφάνειας πρόσφυσης και του αφρού βελτιώνει την πρόσφυση και την δομή του πολυμερισμένου αφρού.

Αν υπάρχουν παύσεις μεγαλύτερες από 15-30 λεπτά κατά την εφαρμογή το ακροφύσιο και η βαλβίδα θα πρέπει να καθαρίζονται. Ο φρέσκος αφρός καθαρίζεται χρησιμοποιώντας ειδικό καθαριστικό. Ο πολυμερισμένος αφρός μπορεί να καθαριστεί μόνο με μηχανικό τρόπο. Το καθαριστικό απλά μαλακώνει τον αφρό.

Χημική βάση

Προπολυμερής πολυουρεθάνη για την αφαίρεση της υγρασίας

Χρώμα

Σαμπανιζέ χρώμα

Πυκνότητα

25 kg/m³

Συνθήκες πυκνότητας

σύμφωνα με το DIN EN ISO 845

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Πυκνότητα χυτευμένου

25 kg/m³

Συνθήκες για την πυκνότητα χύτευσης

0 - δεν εφαρμόζεται

Κυψελωτή δομή

0 - δεν εφαρμόζεται

Παύει να είναι κολλώδες μετά από

8 min

Συνθήκες υπό τις οποίες παύει να είναι κολλώδες

στους 20°C και σχετική υγρασία 65% με γραμμή κόλλησης 30 mm

Με δυνατότητα κοπής μετά

3 h

Συνθήκες για την ικανότητα κοπής

στους 20°C και σχετική υγρασία 65% σε γραμμή κόλλησης 30 mm

Πλήρης ευκαμψία

24 h

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

35 °C

Ελάχ. θερμοκρασία περιβάλλοντος επεξεργασίας

0,01 °C

Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας επιφάνειας

5 °C

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας για δοχείο

0,01 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-55 to 100 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

120 °C

Θερμική αγωγιμότητα λ

0,01 W/(m*K)

Συνθήκες θερμικής αγωγιμότητας λ

σύμφωνα με το DIN 52612

Απορρόφηση νερού (%)

10 Vol-%

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

3 N/mm²

Συνθήκες για την αντοχή σε κάμψη

σύμφωνα με το DIN 53423

Αντοχή σε διάτμηση

0,01 N/mm²

Συνθήκες για την αντοχή σε διάτμηση

σύμφωνα με το DIN 53427

Αντοχή σε θλίψη

0,01 N/m

Συνθήκες θλιπτικής αντοχής

σύμφωνα με το DIN 53421

Επιμήκυνση θραύσης

10 %

Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης

σύμφωνα με το DIN 53571

Απόδοση (όγκος), περίπου

42 l

Συνθήκες για την απόδοση

Παραγωγή αφρού (ελεύθερος αφρός)

Περιεχόμενα

700 ml

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Βάρος περιεχομένου

640 g

Κατηγορία δομικών υλικών

B3 - Υψηλής αναφλεξιμότητας

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

σύμφωνα με το DIN 4102

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 20°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες