Πλάκα συγκόλλησης Τμήμα 1 - κοντή έκδοση, τύπος SP
DIN 3015-1 κοντή, χάλυβας SP, φωσφατωμένη
ΠΛΑΚΑ ΣΥΓΚ/ΗΣΗΣ-DIN3015-1-SP-W2-SZ2
Αρ. είδους 0599010200
EAN 4024835707183
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστικό μέγεθος | 2 |
Ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με DIN | 2 |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d6) | M6 |
Μήκος (l2) | 42 mm |
Πλάτος (b1) | 30 mm |
Πάχος (s2) | 3 mm |
Απόσταση οπής (e1) | 26 mm |
DIN | 3015-1 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |