Πιστόλι αφρού 1 συστατικού PURlogic® Premiumpress
Πιστόλι αφρού 1 συστατικού PURLOGIC PREMIUMpress
ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 1 ΣΥΣ.PREMIUMPRESS
Αρ. είδους 0891152600
EAN 4046777913583
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στοπ – Καμία ανεξέλεγκτη διαρροή αφρού
- Εργονομική λαβή με επένδυση από καουτσούκ για ασφαλή και άνετο χειρισμό
- Η ποσότητα διανομής αφρού ρυθμίζεται αδιαβάθμητα, για καθαρό μοτίβο ψεκασμού
- Κωνικό στόμιο, ιδανικό για άκρα διαστολής σε λεπτούς αρμούς
Φύλλα δεδομένων(X)
Το πιστόλι χρησιμοποιείται για την εφαρμογή πολυουρεθάνης 1 συστατικού. Όλοι οι διαθέσιμοι αφροί πιστολιού σε δοχεία σπρέι με τυπικό βιδωτό προσαρμογέα είναι κατάλληλοι. Η δυνατότητα ακριβούς ρύθμισης της ποσότητας του αφρού PU σημαίνει ότι το πιστόλι είναι κατάλληλο για την ελεγχόμενη διανομή και την προσαρμοσμένη πλήρωση αρμών. Με αυτόν τον τρόπο, η τοποθέτηση γίνεται με ακρίβεια και ασφάλεια.
Ρυθμίστε την απαιτούμενη ροή υλικού με τη βίδα διανομής στο πίσω μέρος του πιστολιού: Εάν τη γυρίσετε δεξιόστροφα μειώνεται η εξαγωγή αφρού, εάν τη γυρίσετε αριστερόστροφα αυξάνεται η εξαγωγή αφρού. Ελέγξτε ποια ρύθμιση παρέχει τα βέλτιστα αποτελέσματα για εσάς.
Υλικό | Υαλοΐνα |
Χρώμα | Κόκκινο, Μαύρο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 524,000 g |
Μήκος | 350 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!